WAGO ITALIA SRL - WAG285-1185 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 185 M - 285-1185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077486899
Artikelnummer
WAG285-1185
Herstellernummer
285-1185
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
130 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


