Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-1167 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 185 M - 285-1167

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG285-1167 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 185 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 353 A

Packung

  • 4 ST

EAN

2000001306673

Artikelnummer

WAG285-1167

Herstellernummer

285-1167

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...185 mm²

Bemessungsstrom In:

353 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

32 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

123 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

mehrfarbig

Etagen intern gebrückt:

nein

2-Leiter-Durchgangsklemme; 185 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; mit Befestigungsflanschen; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; dunkelgrau-gelb