WAGO ITALIA SRL - WAG284-107 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 284-107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
7449079282628
Artikelnummer
WAG284-107
Herstellernummer
284-107
Hersteller
WAG
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
10 mm
Tiefe:
52 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb


