WAGO ITALIA SRL - WAG283-907 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 283-907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
20 ST
EAN
7449072653869
Artikelnummer
WAG283-907
Herstellernummer
283-907
Hersteller
WAG
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
94.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb