WAGO ITALIA SRL - WAG283-674 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 16 MM - 283-674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
20 ST
EAN
2000001290279
Artikelnummer
WAG283-674
Herstellernummer
283-674
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
104.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein




