WAGO ITALIA SRL - WAG281-912 MOR. SEZIONATORE PER 2 CONDUTTORI GRIGIO - 281-912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Packung
50 ST
EAN
7449072653661
Artikelnummer
WAG281-912
Herstellernummer
281-912
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
59 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein