WAGO ITALIA SRL - WAG281-421 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO - 281-421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
200 ST
EAN
4044918270526
Artikelnummer
WAG281-421
Herstellernummer
281-421
Hersteller
WAG
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau


