WAGO ITALIA SRL - WAG280-902 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 2,5 M - 280-902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
100 ST
EAN
7449079281515
Artikelnummer
WAG280-902
Herstellernummer
280-902
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
5 mm
Tiefe:
53 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
orange
Etagen intern gebrückt:
nein


