Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG279-681 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 1,5 M - 279-681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 100 ST

EAN

7449073147466

Artikelnummer

WAG279-681

Herstellernummer

279-681

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

18 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

4 mm

Höhe:

62.5 mm

Tiefe:

27 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

3-Leiter-Durchgangsklemme; 1,5 mm²; mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau