WAGO ITALIA SRL - WAG279-620/281-408 MORSETTO COMPONENTE PER 4 CONDUTTORI PER - 279-620/281-408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Packung
100 ST
EAN
2000000142029
Artikelnummer
WAG279-620/281-408
Herstellernummer
279-620/281-408
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
4 mm
Tiefe:
68 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Bauelementetyp:
Diode


