Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG262-255 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSA - 262-255

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG262-255 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 7 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

7449071800547

Artikelnummer

WAG262-255

Herstellernummer

262-255

Hersteller

WAG

Bohrlochabstand mittig:

7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

5

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

64.4 mm

Tiefe:

33.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.