Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG260-152 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 260-152

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG260-152 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4044918606899

Artikelnummer

WAG260-152

Herstellernummer

260-152

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

18 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Bemessungsspannung:

400 V

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

14.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

25 mm

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Rastfüßen; 2-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau