WAGO ITALIA SRL - WAG243-504 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 4
Nennstrom - 6 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - gelb
Mit Betätigungshebeln - nein
Packung
1000 ST
EAN
2000000401584
Artikelnummer
WAG243-504
Herstellernummer
243-504
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennstrom:
6 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
gelb
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
0.6...0.8 mm
Nennspannung:
100 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
20...22



