Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG243-204 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-204

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG243-204 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE  PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4

  • Kabeldurchmesser - 0.6...0.8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Nennspannung - 100 V

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000401560

Artikelnummer

WAG243-204

Herstellernummer

243-204

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

4

Kabeldurchmesser:

0.6...0.8 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Nennspannung:

100 V

Nennstrom:

6 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø 0,8 mm; 4 Leiter; Gehäusefarbe dunkelgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 0,80 mm²; dunkelgrau