WAGO ITALIA SRL - WAG243-144 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 4
Nennstrom - 6 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - farblos
Mit Betätigungshebeln - nein
Packung
1000 ST
EAN
2000003070220
Artikelnummer
WAG243-144
Herstellernummer
243-144
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennstrom:
6 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
0.4...0.5 mm
Nennspannung:
100 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
24...26



