Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG236-402 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 2,5 MM² P - 236-402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 45°/135° (schräg nach oben)

Packung

  • 420 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001230626

Artikelnummer

WAG236-402

Herstellernummer

236-402

Hersteller

WAG

Höhe:

13 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

2

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 2-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 2,50 mm²; grau