WAGO ITALIA SRL - WAG231-905 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 231-905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 16 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
2000000322575
Artikelnummer
WAG231-905
Herstellernummer
231-905
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
320 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


