WAGO ITALIA SRL - WAG2210-1201 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI CON P - 2210-1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Packung
25 ST
EAN
7449076014048
Artikelnummer
WAG2210-1201
Herstellernummer
2210-1201
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
10 mm
Tiefe:
67.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein



