Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2204-1204 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI CON P - 2204-1204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Packung

  • 50 ST

EAN

7449076013294

Artikelnummer

WAG2204-1204

Herstellernummer

2204-1204

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

52.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.