Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG216-206 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO - 216-206

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG216-206 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000183237

Artikelnummer

WAG216-206

Herstellernummer

216-206

Hersteller

WAG

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

15 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

14

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; blau