WAGO ITALIA SRL - WAG216-201 BOCCOLA 0,5MMQ ISOLATO RAME DIN46228 BIA - 216-201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 13.5 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332277433
Artikelnummer
WAG216-201
Herstellernummer
216-201
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
13.5 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
22
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein