Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-113 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C - 211-113

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-113 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.2...4.5 mm

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074592050

Artikelnummer

WAG211-113

Herstellernummer

211-113

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.2...4.5 mm

Kabeldurchmesser:

0.5...4 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.