Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2102-1301 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI CON L - 2102-1301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079569903

Artikelnummer

WAG2102-1301

Herstellernummer

2102-1301

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

72.2 mm

Tiefe:

32.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau