WAGO ITALIA SRL - WAG2102-1207 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI CON L - 2102-1207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
7449079569699
Artikelnummer
WAG2102-1207
Herstellernummer
2102-1207
Hersteller
WAG
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
63.8 mm
Tiefe:
32.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb


