WAGO ITALIA SRL - WAG207-1332 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²
Typ - sonstige
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 0...0 mm
Packung
48 ST
EAN
2000000255552
Artikelnummer
WAG207-1332
Herstellernummer
207-1332
Hersteller
WAG
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2...4 mm²
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0...0 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0...0 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


