WAGO ITALIA SRL - WAG206-912 SONDE PER TEST WAGO D2 MM 1000 V CAT IV - 206-912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 2 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Packung
1 ST
EAN
4066966097290
Artikelnummer
WAG206-912
Herstellernummer
206-912
Hersteller
WAG
Stecktechnik:
2 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
WAGO Prüfspitzen; Ø 2 mm; 1000 V; CAT IV; 10 A


