Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG206-804 TESTBOY CON LAMPADINA INTEGRATA - 206-804

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG206-804 TESTBOY CON LAMPADINA INTEGRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1000 V

  • Spannungsanzeige - sonstige

  • Prüfart - 1-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017332612395

Artikelnummer

WAG206-804

Herstellernummer

206-804

Hersteller

WAG

Spannungsmessbereich:

12...1000 V

Spannungsanzeige:

sonstige

Prüfart:

1-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Messkreiskategorie:

ohne

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Prüfspitzenschutz:

nein

Testboy; mit Taschenlampenfunktion