WAGO ITALIA SRL - WAG2050-301 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU - 2050-301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Packung
100 ST
EAN
2000000230283
Artikelnummer
WAG2050-301
Herstellernummer
2050-301
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
33.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau


