WAGO ITALIA SRL - WAG2010-1204 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 10 MM - 2010-1204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Packung
25 ST
EAN
7449079568463
Artikelnummer
WAG2010-1204
Herstellernummer
2010-1204
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
10 mm
Tiefe:
68 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
ja


