WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8876 MORS COMPATTO CIRCUITO TRASFORMATORE TRI - 2007-8876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 11
Mit Plombierhaube - nein
Packung
1 ST
EAN
4050821771678
Artikelnummer
WAG2007-8876
Herstellernummer
2007-8876
Hersteller
WAG
Aderquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
11
Mit Plombierhaube:
nein
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


