Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449079567770

Artikelnummer

WAG2006-499

Herstellernummer

2006-499

Hersteller

WAG

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Reduzierbrücker; von Serie 2006/2004 auf Serie 2004/2002/2001; von Serie 2206/2204 auf Serie 2204/2202/2201; isoliert; lichtgrau