WAGO ITALIA SRL - WAG2003-6642 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S - 2003-6642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Packung
50 ST
EAN
7449079563628
Artikelnummer
WAG2003-6642
Herstellernummer
2003-6642
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
110 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Grundfarbe:
grau
Mit PE-Funktion:
nein
Mit N-Trennschlitten:
nein
N-Funktion möglich:
nein


