Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492/000-012 PONTICELLO VERTICALE ARANCIONE - 2002-492/000-012

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492/000-012 PONTICELLO VERTICALE ARANCIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 500 A

  • Bemessungsspannung - 13.5 V

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077494580

Artikelnummer

WAG2002-492/000-012

Herstellernummer

2002-492/000-012

Hersteller

WAG

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

500 A

Bemessungsspannung:

13.5 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Farbe:

grau

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.