Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-477/011-000 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-477/011-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-477/011-000 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schachtelverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000810539

Artikelnummer

WAG2002-477/011-000

Herstellernummer

2002-477/011-000

Hersteller

WAG

Ausführung:

Schachtelverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Schachtelbrücker; isoliert; lichtgrau