WAGO ITALIA SRL - WAG2002-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
7449079563291
Artikelnummer
WAG2002-408
Herstellernummer
2002-408
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau


