Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-511 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L TOPJOB S - 2000-511

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-511 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L TOPJOB S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

2000001296004

Artikelnummer

WAG2000-511

Herstellernummer

2000-511

Hersteller

WAG

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.75 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Anreihbar:

ja

TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 1,00 mm²; grau