VTEK SRL - VAS416534100 MONO LONG LIFE 4IN 1,67 KVAR 525V 19 - 416534100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 19.3 µF
Nennspannung - 525...525 V
Durchmesser - 45 mm
Länge - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074888221
Artikelnummer
VAS416534100
Herstellernummer
416534100
Hersteller
VAS
Kapazität:
19.3 µF
Nennspannung:
525...525 V
Durchmesser:
45 mm
Länge:
115 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


