Startseite

VTEK SRL - VAS416533350 MONO LONG LIFE 4IN 6,66KVAR 450V 104, - 416533350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 104.7 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768703566

Artikelnummer

VAS416533350

Herstellernummer

416533350

Hersteller

VAS

Kapazität:

104.7 µF

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

60 mm

Länge:

165 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.