Startseite

VTEK SRL - VAS416308664 FLOPPY CAP 1,67KVAR 500V 21,3UF - 416308664

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416308664 FLOPPY CAP  1,67KVAR  500V  21,3UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 21.3 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072031476

Artikelnummer

VAS416308664

Herstellernummer

416308664

Hersteller

VAS

Kapazität:

21.3 µF

Nennspannung:

500...500 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

50 mm

Länge:

132 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.