Startseite

VTEK SRL - VAS416307964 FLOPPY CAP 3,33KVAR 500V 42,4UF - 416307964

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416307964 FLOPPY CAP 3,33KVAR 500V 42,4UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 42.4 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

  • Mit Steckklemme - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071327280

Artikelnummer

VAS416307964

Herstellernummer

416307964

Hersteller

VAS

Kapazität:

42.4 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

Mit Steckklemme:

ja

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.