Startseite

VTEK SRL - VAS416307664 FLOPPY CAP 2,5KVAR 500V 31,8UF - 416307664

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416307664 FLOPPY CAP 2,5KVAR 500V 31,8UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 31.8 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 55 mm

  • Länge - 132 mm

  • Mit Steckklemme - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072031469

Artikelnummer

VAS416307664

Herstellernummer

416307664

Hersteller

VAS

Kapazität:

31.8 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

55 mm

Länge:

132 mm

Mit Steckklemme:

ja

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.