Startseite

VTEK SRL - VAS416306464 FLOPPY CAP 1,67KVAR 450V 26,3UF - 416306464

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416306464 FLOPPY CAP  1,67KVAR  450V  26,3UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 26.3 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072031452

Artikelnummer

VAS416306464

Herstellernummer

416306464

Hersteller

VAS

Kapazität:

26.3 µF

Nennspannung:

450...450 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

50 mm

Länge:

132 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.