VTEK SRL - VAS416306164 FLOPPY CAP 2,50KVAR 450V 39,3UF - 416306164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 39.3 µF
Nennspannung - 450...450 V
Mit Steckklemme - ja
Durchmesser - 55 mm
Länge - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072031445
Artikelnummer
VAS416306164
Herstellernummer
416306164
Hersteller
VAS
Kapazität:
39.3 µF
Nennspannung:
450...450 V
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
55 mm
Länge:
132 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


