Startseite

VTEK SRL - VAS416305264 FLOPPY CAP 4,17KVAR 415V 77UF - 416305264

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416305264 FLOPPY CAP 4,17KVAR 415V 77UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 77.1 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021878199

Artikelnummer

VAS416305264

Herstellernummer

416305264

Hersteller

VAS

Kapazität:

77.1 µF

Nennspannung:

415...415 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.