Startseite

VTEK SRL - VAS416305064 FLOPPY CAP 4,17KVAR 400V 83UF - 416305064

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416305064 FLOPPY CAP 4,17KVAR 400V 83UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 83 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021857934

Artikelnummer

VAS416305064

Herstellernummer

416305064

Hersteller

VAS

Kapazität:

83 µF

Nennspannung:

400...400 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.