Startseite

VTEK SRL - VAS416303764 FLOPPY CAP 3,33KVAR 400V 66,3UF - 416303764

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416303764 FLOPPY CAP 3,33KVAR 400V 66,3UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 66.3 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021878175

Artikelnummer

VAS416303764

Herstellernummer

416303764

Hersteller

VAS

Kapazität:

66.3 µF

Nennspannung:

400...400 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.

Ein VTEK SRL Produkt

Entdecken Sie die VTEK SRL-Serie