Startseite

VTEK SRL - VAS416303664 FLOPPY CAP 3,33KVAR 415V 61,6UF - 416303664

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416303664 FLOPPY CAP 3,33KVAR 415V 61,6UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 61.6 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768666120

Artikelnummer

VAS416303664

Herstellernummer

416303664

Hersteller

VAS

Kapazität:

61.6 µF

Nennspannung:

415...415 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.