Startseite

VTEK SRL - VAS416303264 FLOPY CAP 1,67KVAR 415V 30,9UF - 416303264

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416303264 FLOPY CAP 1,67KVAR 415V 30,9UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30.9 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072031421

Artikelnummer

VAS416303264

Herstellernummer

416303264

Hersteller

VAS

Kapazität:

30.9 µF

Nennspannung:

415...415 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

50 mm

Länge:

122 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.