Startseite

VTEK SRL - VAS416300764 FLOPPY CAP 0,83KVAR 230V 50,2UF - 416300764

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416300764 FLOPPY CAP  0,83KVAR  230V  50,2UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 50.2 µF

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Durchmesser - 45 mm

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024043273

Artikelnummer

VAS416300764

Herstellernummer

416300764

Hersteller

VAS

Kapazität:

50.2 µF

Nennspannung:

230...230 V

Durchmesser:

45 mm

Länge:

122 mm

Condensatore di rifasamento, marca VTEK SRL, modello VAS416300764 - COND. MONOFASE DA 0 83KVAR 50 2UF 230V