VTEK SRL - VAS416046247 COND. PER LAMPADE 30UF 250V - 416046247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 30 µF
Nennspannung - 250...250 V
Mit Steckklemme - ja
Durchmesser - 40 mm
Länge - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022034556
Artikelnummer
VAS416046247
Herstellernummer
416046247
Hersteller
VAS
Kapazität:
30 µF
Nennspannung:
250...250 V
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
40 mm
Länge:
92 mm
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00